Turbotronic - Caméra thermique 192x144 Pixels, Plage de mesure de la température -20°C à 550°C - B11

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique 192x144 Pixels, Plage de mesure de la température -20°C à 550°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 144 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 192 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 240 px

  • résolution d'écran (verticale) - 320 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6974004642433

Réf. Sonepar

03661000266

Réf. Fournisseur

B11

Marque

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

144 px

résolution du capteur (à la verticale):

192 px

résolution d'écran (horizontale):

240 px

résolution d'écran (verticale):

320 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

3.2 pouces

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

1

sensibilité thermique à 30°C:

0.04 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

27.8 °

champ de vue (FOV) vertical:

32.2 °

champ de vue instantané (IFOV):

3.3 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

zoom numérique:

1

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.1 W

longévité de batterie max.:

6 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.38 kg

Caméra thermique 192x144 Pixels, Plage de mesure de la température -20°C à 550°C mode fusion d'image réelle et thermique. Préréglages de mesure : Point central, Point chaud, Point froid, Écran LCD de 3,2 pouces.