Non retournable

Turbotronic - Caméra thermique de poche avancée 96×96 et SuperIR avec fusion d'images et Wifi - POCKETE

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique de poche avancée 96×96 et SuperIR avec fusion d'images et Wifi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 96 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 96 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 320 px

  • résolution d'écran (verticale) - 240 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6974004642945

Réf. Sonepar

03661464294

Réf. Fournisseur

POCKETE

Marque

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

96 px

résolution du capteur (à la verticale):

96 px

résolution d'écran (horizontale):

320 px

résolution d'écran (verticale):

240 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

30.5 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

1

pays de fabrication:

CHINE

plage de mesure de la température:

-20...350 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

50 °

champ de vue (FOV) vertical:

50 °

champ de vue instantané (IFOV):

80.89 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

zoom numérique:

1

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-20...60 °C

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.1 W

longévité de batterie max.:

4 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.218 kg

Caméra thermique de poche avancée 96×96 et SuperIR avec fusion d'images et Wifi

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic