Turbotronic - Caméra thermique de poigne 76800 pixels - E8PRO

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique de poigne 76800 pixels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 320 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 240 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 640 px

  • résolution d'écran (verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4743254006478

Réf. Sonepar

03661400647

Réf. Fournisseur

E8PRO

Marque

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

320 px

résolution du capteur (à la verticale):

240 px

résolution d'écran (horizontale):

640 px

résolution d'écran (verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

3.5 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

9

pays de fabrication:

ESTONIE

plage de mesure de la température:

-20...550 °C

gamme d'ondes:

7.5...13 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

32.8 °

champ de vue (FOV) vertical:

25 °

champ de vue instantané (IFOV):

1.8 m rad

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Oui

zoom numérique:

1

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-15...40 °C

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.1 W

longévité de batterie max.:

4 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.59 kg

Caméra thermique de poigne 76800 pixels et connexion Ignite

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic