Non retournable

Turbotronic - Caméra thermique PRO FastFrame miniature pour smartphone - COMPACTPROUSBCFF

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique PRO FastFrame miniature pour smartphone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Non

  • image visio - Non

  • carte mémoire CompactFlash - Oui

  • carte CompactFlash II - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0859356006316

Réf. Sonepar

03661000427

Réf. Fournisseur

COMPACTPROUSBCFF

Marque

Turbotronic

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Non

image visio:

Non

carte mémoire CompactFlash:

Oui

carte CompactFlash II:

Oui

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Oui

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

15

sensibilité thermique à 30°C:

0.75 °C

plage de mesure de la température:

-40...330 °C

champ de vue (FOV) horizontal:

32 °

champ de vue (FOV) vertical:

32 °

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Oui

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

connexion FireWire (IEEE1394):

Oui

refroidissement du capteur:

Oui

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Oui

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Oui

poids:

0.14 kg

Caméra thermique PRO FastFrame miniature pour smartphone Android USB-C

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic