Turbotronic - Cordon avec commande déportée pour 6024PV - K7196B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187067419
Réf. Sonepar
03661706741
Réf. Fournisseur
K7196B
Marque
Turbotronic
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
silicone
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


