Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 50 pièces - VDV826703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
modèle - prise (Plug)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0092644690938
Réf. Sonepar
03661000425
Réf. Fournisseur
VDV826703
Marque
Turbotronic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


