🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Turbotronic - Mesureur d'isolement analogique 250/500/1000V 400 Mohms - TT5503

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mesureur d'isolement analogique 250/500/1000V  400 Mohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Non

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6951110955039

Réf. Sonepar

00129000270

Réf. Fournisseur

TT5503

Marque

Turbotronic

indication:

analogique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...400 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

mesure de faible résistance:

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Non

essais de para surtension:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Mesureur d'isolement et de continuité analogique 250/500/1000V 400 Mohms cat III 1000V. Afficheur rétroéclairé.

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic