Turbotronic - Mesureur d'isolement numérique 50/100/125/250/500/1000V - K3552BT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
tension d'essai nominale 100 V - Non
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Non
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187066931
Réf. Sonepar
03661706693
Réf. Fournisseur
K3552BT
Marque
Turbotronic
indication:
numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
2...200 MOhm
tension d'essai nominale ajustable:
Oui
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Oui
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Non
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


