Turbotronic - Mini caméra thermique 256x192 pour smartphone avec connexion USB-C - MINI2PLUSV2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px
résolution du capteur (à la verticale) - 192 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
image thermique - Oui
précision de mesure relative - 2 %
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6974004644734
Réf. Sonepar
03661464473
Réf. Fournisseur
MINI2PLUSV2
Marque
Turbotronic
résolution du capteur (à l'horizontale):
256 px
résolution du capteur (à la verticale):
192 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
raccordement USB:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
25
sensibilité thermique à 30°C:
0.04 °C
plage de mesure de la température:
-20...400 °C
gamme d'ondes:
7.5...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
25 °
champ de vue (FOV) vertical:
18.8 °
avec réduction du bruit numérique:
Oui
avec fonction mémoire:
Oui
sortie vidéo analogique:
Oui
température ambiante:
-20...60 °C
alimentation externe requise:
Oui
consommation d'énergie:
0.36 W
pays de fabrication:
CHINE
poids:
0.024 kg
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


