En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Turbotronic - Multimètre automatique résistant IP67. Résistance aux chutes : 3m - MM500A

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre automatique résistant IP67. Résistance aux chutes : 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 750 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 0 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644691584

Réf. Sonepar

03661000304

Réf. Fournisseur

MM500A

Marque

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

750 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

0 A

plage de mesure du courant max. CC:

0 A

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

0.004 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Oui

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

0 °C

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...0 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Oui

tension d'essai nominale 50 V:

Oui

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

mesure de longueur de câble:

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Oui

Multimètre automatique résistant IP67. Résistance aux chutes : 3m. Afficheur rétroéclairé. CAT IV 600V.

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic