Turbotronic - Multimètre numérique Pro TRMS. 40000 Pts de mesure. Bluetooth - TT9664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
indication - numérique
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6951110996643
Réf. Sonepar
03661000283
Réf. Fournisseur
TT9664
Marque
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
indication:
numérique
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
10000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,1 Hz
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Oui
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température TC:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
plus petite résolution, mesure température:
0,1 ?
mesure de la capacité:
Non
plage de mesure de la capacité max.:
40000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,00001 µF
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...0 MOhm
mesure de longueur de câble:
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Oui
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Oui
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Oui
coupe-circuit automatique:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


