Non retournable

Turbotronic - Multimètre numérique Prof TRMS avec écran couleur TFT - TT9987

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre numérique Prof TRMS avec écran couleur TFT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6951110999873

Réf. Sonepar

03661099987

Réf. Fournisseur

TT9987

Marque

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

plus petite résolution, tension alternative:

0,0001 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,0001 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

10000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

50 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température TC:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Non

plage de mesure de la capacité max.:

10000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...0 MOhm

mesure de longueur de câble:

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Oui

Multimètre numérique Prof TRMS avec écran couleur TFT. 50.000 points de mesure. Protection IP67. Interface Bluetooth pour une transmission de données rapide. CAT IV 600V

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic