Turbotronic - Multimètre numérique TRMS 1000Vca/cc - K1020R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 100 V
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 0,001 mV
plus petite résolution, tension continue - 0,001 mV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187065996
Réf. Sonepar
03661706599
Réf. Fournisseur
K1020R
Marque
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
100 V
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,001 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,001 mV
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
0,001 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
99.99 kHz
plus petite résolution, fréquence:
0,01 Hz
affichage multiple:
Oui
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Oui
mesure de la température RTD:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
plus petite résolution, mesure température:
0,001 ?
mesure de la capacité:
Non
plage de mesure de la capacité max.:
1000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,0001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
tension d'essai nominale 50 V:
Oui
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
mesure de longueur de câble:
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Oui
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Oui
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Oui
mesure de la vitesse de rotation:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
interface IR:
Oui
coupe-circuit automatique:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT I
version anti-déflagration:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


