Turbotronic - Pince à sertir modulaire compacte pour connecteur RJ45 - VDV226110E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à une prise BNC - Oui
adapté à une prise de compression F - Oui
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0092644690945
Réf. Sonepar
03661000665
Réf. Fournisseur
VDV226110E
Marque
Turbotronic
adapté à une prise BNC:
Oui
adapté à une prise de compression F:
Oui
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Oui
adapté à une prise D-Sub:
Oui
adapté à une prise F:
Oui
adapté à LSA-Plus:
Oui
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Oui
adapté à une prise SC:
Oui
adapté à une prise SMA:
Oui
adapté à une prise LC:
Oui
adapté à une prise MT-RJ:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


