En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Turbotronic - Pince adapt.pour courant de fuite diam.68mm 100Aca - K8148

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince adapt.pour courant de fuite diam.68mm 100Aca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0.001...100 A

  • type de courant - AC

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • ouverture de pinces - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187061493

Réf. Sonepar

00129201306

Réf. Fournisseur

K8148

Marque

Turbotronic

plage de mesure du courant/CA:

0.001...100 A

type de courant:

AC

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

68 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Oui

Pince adapt. pour courant de fuite et de charge diam. 68mm 100ACA, adaptable sur K1051, K1052, K1061, K1062, K6315 …....

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic