Turbotronic - Pince de courant de fuite Bluetooth True RMS 60Aca - DCM300LEAK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0...60 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435394786254
Réf. Sonepar
03661478625
Réf. Fournisseur
DCM300LEAK
Marque
Turbotronic
plage de mesure du courant/CA:
0...60 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
ouverture de pinces:
40 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


