🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Turbotronic - Pince de puissance TRMS 600Aca/cc. Puissance active Plage 10 kW à 600 Kw - CM82NIST

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de puissance TRMS 600Aca/cc. Puissance active	Plage 10 kW à 600 Kw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0...600 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...600 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • indication - analogique/numérique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0793950371824

Réf. Sonepar

03661037182

Réf. Fournisseur

CM82NIST

Marque

Turbotronic

plage de mesure du courant/CC:

0...600 A

plage de mesure du courant/CA:

0...600 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

indication:

analogique/numérique

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

ouverture de pinces:

37 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

Pince de puissance TRMS 600Aca/cc. Puissance activePlage 10 kW à 600 Kw. Harmoniques: Plage 1er au 25e rang. Tension CA/CC: Plage 1000 V. Ouverture des mâchoires 37 mm. Avec certificat d'étalonnage.

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic