Turbotronic - Pince Flex Ø110 mm/1000Aca TRMS. - K8130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - analogique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187065675
Réf. Sonepar
03661000253
Réf. Fournisseur
K8130
Marque
Turbotronic
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0...1000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
analogique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
120 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


