🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Turbotronic - Pince flexible 3000Aca Ø170mm - K8133

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince  flexible 3000Aca Ø170mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0...3000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187066825

Réf. Sonepar

03661000574

Réf. Fournisseur

K8133

Marque

Turbotronic

plage de mesure du courant/CA:

0...3000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

170 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince flexible 3000Aca Ø170mm pour K6315, K6305, K5050

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic