Turbotronic - Pince mâchoire ouverte 200Aca et VAT/DDT - TP5000HY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
affichage de la tension - LED/LCD
plage de mesure de la tension - 24...1000 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8435394784748
Réf. Sonepar
03661478474
Réf. Fournisseur
TP5000HY
Marque
Turbotronic
affichage de la tension:
LED/LCD
plage de mesure de la tension:
24...1000 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
plage de mesure de la résistance:
0...50 kOhm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
alimentation en courant:
avec et sans batterie
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


