Non retournable

Turbotronic - Sacoche de transport pour VDV500820 - VDV770500

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Sacoche de transport pour VDV500820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 208 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644583490

Réf. Sonepar

03661000426

Réf. Fournisseur

VDV770500

Marque

Turbotronic

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

208 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec bandoulière:

Oui

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

rouge de sécurité:

Oui

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Oui

largeur:

6 mm

profondeur:

351 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Sacoche de transport pour VDV500820

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic