nouveau

Turbotronic - ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés - VDV501851E

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de connexion

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644692260

Réf. Sonepar

03661469226

Réf. Fournisseur

VDV501851E

Marque

Turbotronic

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de connexion

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés. Mesure la longueur du câble 610 m. Écran LCD rétroéclairé. Affichage du schéma de câblage.

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.

Un produit Turbotronic

Découvrez toute la gamme Turbotronic