En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

U Power - FREE Black Carbon - DW022BC46

U POWER
CopieCopie
U Power - FREE Black Carbon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 52...52

  • taille (US/CA) - L

  • genre - homme

  • couleur - noir

  • type de fermeture - fermeture à glissière

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546184776

Réf. Sonepar

07765618480

Réf. Fournisseur

DW022BC46

Marque

U Power

taille:

52...52

taille (US/CA):

L

genre:

homme

couleur:

noir

type de fermeture:

fermeture à glissière

taille enfant:

Non

avec bandes réfléchissantes:

Oui

matériau:

coton

longueur:

longue 1/1

finition ignifugée:

Non

FREE Black Carbon

Un produit U Power

Découvrez toute la gamme U Power