En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

U Power - PUSH S1P SRC 42 - RL2005642

U POWER
CopieCopie
U Power - PUSH S1P SRC 42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - chaussure

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 42

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546348154

Réf. Sonepar

07765634815

Réf. Fournisseur

RL2005642

Marque

U Power

type:

chaussure

couleur:

gris

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

42

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation:

Oui

PUSH S1P SRC 42

Un produit U Power

Découvrez toute la gamme U Power