U Power - SKY PLUS S1P SRC ESD 40 - RP2003640

U POWER
CopieCopie
U Power - SKY PLUS S1P SRC ESD 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - chaussure

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 40

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546411711

Réf. Sonepar

07765641171

Réf. Fournisseur

RP2003640

Marque

U Power

type:

chaussure

couleur:

noir

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

40

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation:

Oui

SKY PLUS S1P SRC ESD 40