Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Adaptateur Chemilux Cascade Condensation D100M-110F PPTL clapet anti-retour - 330011

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - autre

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 100 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 96 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193066079

Réf. Sonepar

03350306607

Réf. Fournisseur

330011

Marque

Ubbink France

forme:

autre

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

100 mm

diamètre interne raccordement 1:

96 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

129 mm

diamètre interne raccordement 2:

111 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Adaptateur Chemilux Cascade Condensation diamètre 100mm mâle - 110mm femelle avec clapet anti-retour pour installation cascade avec joint peroxyde.

Les Atouts de la gamme:

Le système Cascade Condensation permet de raccorder plusieurs chaudières à condensation sur un même conduit pour obtenir la puissance d’une grosse chaudière tout en offrant plus d’avantages. Le conduit vertical peut être installé dans un boisseau existant

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France