Ubbink France - Adaptateur Chemilux Cascade Condensation D110M-110F PPTL clapet anti-retour - 330007

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - autre

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 110 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 106 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193062682

Réf. Sonepar

03350306268

Réf. Fournisseur

330007

Marque

Ubbink France

forme:

autre

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

110 mm

diamètre interne raccordement 1:

106 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

129 mm

diamètre interne raccordement 2:

111 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Adaptateur Chemilux Cascade Condensation diamètre 110mm mâle - 110mm femelle avec clapet anti-retour pour installation cascade avec joint peroxyde.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France