Ubbink France - Adaptateur ventilation D200-180mm - 542023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 180 mm
longueur - 97 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645121697
Réf. Sonepar
03350542023
Réf. Fournisseur
542023
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
180 mm
longueur:
97 mm
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
gaine d'épaisseur de paroi:
2 mm
type de production:
autre
matériau isolant:
EPS
couleur extérieure:
noir
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 1:
extrémité du conduit
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 2:
extrémité pointue
réduction de tube:
Oui
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


