Non retournable

Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D110M-160F PPTL - 718027

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D110M-160F PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 110 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 105 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • positif (surpression) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645242590

Réf. Sonepar

03350524259

Réf. Fournisseur

718027

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

110 mm

diamètre interne raccordement 1:

105 mm

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

traitement de la surface:

non traité

traitement des surfaces:

non traité

diamètre externe raccordement 2:

183 mm

diamètre interne raccordement 2:

161 mm

épaisseur de paroi:

2.5 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur vertical Chemilux Condensation diamètre 110mm mâle - 160mm femelle PPTL avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Polypropylène (PPTL) haute qualité : sécurité et durée de vie garanties Matériau résistant aux chocs Classe de pression H1 Installation pratique et sécurisante : léger, sans arêtes vives Marquage CE selon la norme européenne EN14471

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France