Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Aerfoam coude 15° D125 - 188260

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Aerfoam coude 15° D125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • type coudé - coude segment

  • angle du coude - 15 °

  • matériau du conduit - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645245379

Réf. Sonepar

03350524537

Réf. Fournisseur

188260

Marque

Ubbink France

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

diamètre nominal du conduit:

125 mm

type coudé:

coude segment

angle du coude:

15 °

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

16 mm

type de production:

autre

matériau isolant:

polyéthylène expansé (EPE)

épaisseur d'isolation:

16 mm

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.39 (m².K)/W

Aerfoam coude 15° D125

Les Atouts de l'article:

Fort pouvoir isolant Faibles pertes de charge Système étanche Recoupable Installation facile Pose sans outil Matériau léger

Les Atouts de la gamme:

Aerfoam est une gamme de conduits et coudes de ventilation isolés pour l'évacuation et la prise d'air de VMC simple-flux, VMC double-flux et CET. Elle affiche une empreinte carbone nulle grâce à l'utilisation de ressources organiques dans sa fabrication.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France