Ubbink France - Bande Butyl Elastic larg.100mm long.5m - 821902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
couleur - gris
longueur - 5 m
épaisseur - 2.1 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645188614
Réf. Sonepar
03350821902
Réf. Fournisseur
821902
Marque
Ubbink France
largeur:
100 mm
couleur:
gris
longueur:
5 m
épaisseur:
2.1 mm
matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
isolant:
Non
résistance à la température:
-30...80 °C
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Parfaitement étanche à l’air et à l’eau Mise en œuvre rapide et facile S'étire à plus de 60%
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.


