Ubbink France - Bande d'étanchéité butyl larg.100mm long.10m gris - 791110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
couleur - gris
longueur - 10 m
épaisseur - 0.6 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645076171
Réf. Sonepar
03350791110
Réf. Fournisseur
791110
Marque
Ubbink France
largeur:
100 mm
couleur:
gris
longueur:
10 m
épaisseur:
0.6 mm
matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Bande d'étanchéité autoadhésive butyl couleur plomb largeur 100mm, longueur 10m.
Les Atouts de l'article:
Résistant aux UV Forte adhésion Mise en œuvre facile et rapide
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Les Atouts de l'article:
Résistant aux UV Forte adhésion Mise en œuvre facile et rapide
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.


