Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.300mm long.5m ocre-rouge - 535205

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - PIB

  • couleur - rouge

  • longueur - 5 m

  • largeur - 300 mm

  • épaisseur - 1.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645239941

Réf. Sonepar

03350523994

Réf. Fournisseur

535205

Marque

Ubbink France

matériau:

PIB

couleur:

rouge

longueur:

5 m

largeur:

300 mm

épaisseur:

1.9 mm

armature:

Oui

auto-adhésif:

Oui

peut être collé:

Oui

peut être peint:

Non

Bande d'étanchéité Ubiflex Finio ocre-rouge largeur 300mm, en rouleau de 5m

Les Atouts de l'article:

Garantie 25 ans Mise en œuvre simple et rapide Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité Auto-soudant Ultra résistant Adapté à toutes les couvertures

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de bandes d'étanchéité ultra résistantes pour le traitement de tous les points singuliers du toit. Etanchéité sans soudure. Adhésion à froid au support renforcée par deux bandes butyles pour une étanchéité optimale. Neuf et rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France