Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.500mm long.5m noir - 535215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - PIB
couleur - noir
longueur - 5 m
largeur - 500 mm
épaisseur - 1.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645240046
Réf. Sonepar
03350524004
Réf. Fournisseur
535215
Marque
Ubbink France
matériau:
PIB
couleur:
noir
longueur:
5 m
largeur:
500 mm
épaisseur:
1.9 mm
armature:
Oui
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Oui
peut être peint:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 25 ans Mise en œuvre simple et rapide Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité Auto-soudant Ultra résistant Adapté à toutes les couvertures
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de bandes d'étanchéité ultra résistantes pour le traitement de tous les points singuliers du toit. Etanchéité sans soudure. Adhésion à froid au support renforcée par deux bandes butyles pour une étanchéité optimale. Neuf et rénovation.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


