Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.200mm long.12m noir - 534010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - bitume modifié
couleur - noir
longueur - 12 m
largeur - 200 mm
épaisseur - 3.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645106601
Réf. Sonepar
03350534010
Réf. Fournisseur
534010
Marque
Ubbink France
matériau:
bitume modifié
couleur:
noir
longueur:
12 m
largeur:
200 mm
épaisseur:
3.3 mm
armature:
Oui
auto-adhésif:
Non
peut être collé:
Oui
peut être peint:
Non
Les Atouts de l'article:
Sans plomb Peut être fixé par collage, vissage ou soudage
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de bandes d'étanchéité idéales our toutes les applications nécessitant une étanchéité particulièreau niveau des points singuliers du toit (abergements, noues, réparations de chéneaux, acrotères…)
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


