Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiform+ larg.300mm long.5m noir - 539003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 5 m
largeur - 300 mm
épaisseur - 1.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645210308
Réf. Sonepar
03350521030
Réf. Fournisseur
539003
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
5 m
largeur:
300 mm
épaisseur:
1.4 mm
armature:
Non
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Non
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiform+ noir largeur 300mm, en rouleau de 5m.
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile
Les Atouts de la gamme:
L’Ubiform+ est une bande d’étanchéité universelle adhésive permettant d’étancher les rives latérales et de tête, réparer des chéneaux, acrotères, abergements,… Il est résistant aux U.V et aux intempéries.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile
Les Atouts de la gamme:
L’Ubiform+ est une bande d’étanchéité universelle adhésive permettant d’étancher les rives latérales et de tête, réparer des chéneaux, acrotères, abergements,… Il est résistant aux U.V et aux intempéries.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


