Ubbink France - Bouche Haelix carrée blanche réglable D125mm - 188061

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 230 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 75 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645222684

Réf. Sonepar

03350522268

Réf. Fournisseur

188061

Marque

Ubbink France

longueur avant:

230 mm

couleur:

blanc

capacité:

75 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

230 mm

matériau:

plastique

forme:

carré

profondeur d'encastrement:

60 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9016

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Oui

avec filtre:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Bouche Haelix de ventilation carrée blanche réglable diamètre 125mm.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France