Ubbink France - Bouchon d'obturation Air Excellent AE55SC - 188155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 60 mm
largeur - 130 mm
diamètre de canal équivalent - 83 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645194752
Réf. Sonepar
03350188155
Réf. Fournisseur
188155
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
hauteur:
60 mm
largeur:
130 mm
diamètre de canal équivalent:
83 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


