Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Caelio H 50 - Ballon tampon 50L - 957100

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 50 l

  • pression de travail max. - 3 bar

  • température max. - 95 °C

  • type raccordement 1 - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645242729

Réf. Sonepar

03350524272

Réf. Fournisseur

957100

Marque

Ubbink France

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

50 l

pression de travail max.:

3 bar

température max.:

95 °C

type raccordement 1:

filetage extérieur

adapté aux climatiseurs:

Non

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

non traité

matériau de la surface:

acier

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

590 mm

diamètre:

508 mm

diamètre sans isolation:

400 mm

dimension de raccordement 1:

1 pouce

type raccordement 2:

filetage extérieur

dimension de raccordement 2:

1 pouce

avec doigt de gant:

Oui

nombre de doigts de gant:

1

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec connexion à un capteur de température:

Non

Hauteur de basculement:

778 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Caelio H 50 - Ballon tampon 50L

Les Atouts de l'article:

Gère les changements de débit d’eau sans effort. Fournit une chaleur supplémentaire pendant les périodes critiques telles que le dégivrage, etc. Réduit les cycles marche-arrêt, améliorant la durée de vie des équipements raccordés. Prend en charge le mode chauffage tout comme le mode refroidissement. S’intègre parfaitement aux systèmes hybrides.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Caelio propose des ballons tampon et des préparateurs ECS spécifiquement conçus pour les PAC. Alliant efficacité énergétique, robustesse et simplicité d’installation, elle répond aux exigences des bâtiments modernes à haute performance thermique.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France