Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Caelio SR 200 HP - Ballon préparateur ECS 200L - 957001

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance maximale de transfert 80/10-45 - 36.7 kW

  • contenu - 195 l

  • pression de service maximale primaire - 10 bar

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645242569

Réf. Sonepar

03350524256

Réf. Fournisseur

957001

Marque

Ubbink France

puissance maximale de transfert 80/10-45:

36.7 kW

contenu:

195 l

pression de service maximale primaire:

10 bar

raccordement eau froide sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

protection de surface de la cuve:

émaillé

transfert de chaleur:

spirale

double séparation:

Non

installation murale:

Non

positionnement vertical:

Oui

pression de service maximale secondaire:

10 bar

avec vanne réductrice de pression:

Non

avec manomètre:

Non

avec thermomètre:

Oui

trappe de nettoyage:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1776 mm

largeur:

570 mm

profondeur:

570 mm

diamètre:

570 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 pouces (25)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

33.25 mm

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 pouces (25)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

33.25 mm

raccordement conduit de circulation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre conduit de circulation:

3/4 pouce (20)

diamètre extérieur conduit de circulation:

26.44 mm

raccordement, connexion de drainage:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 pouces (25)

diamètre extérieur nominal connexion de drainage:

33.25 mm

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

diamètre externe du tube primaire:

41.91 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Hauteur de basculement:

1838 mm

Caelio SR 200 HP - Ballon préparateur d'eau chaude sanitaire 200L

Les Atouts de l'article:

Échangeur thermique à double serpentins, garantit une rapide montée en température de l’eau sanitaire et un maintient constant de la chaleur. Isolation en mousse Polyuréthane rigide de 70mm d’épaisseur, limitant toute déperdition de chaleur. Trappe d’inspection intégrée, facilitant l’accès pour la maintenance et l’ajout d’options. Intérieur entièrement émaillé, conformément à la norme DIN 4753-3. Garantie d’une eau potable et prévention à la corrosion de la résistance. Spécialement développé pour fonctionner de manière optimale avec les pompes à chaleur du marché.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Caelio propose des ballons tampon et des préparateurs ECS spécifiquement conçus pour les PAC. Alliant efficacité énergétique, robustesse et simplicité d’installation, elle répond aux exigences des bâtiments modernes à haute performance thermique.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France