Ubbink France - Caisson de distribution Air Excellent DB206H160 6 piquages - 188975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
matériau - plastique
nombre de bifurcations - 6
forme des branches - gaine de ventilation ronde
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645247250
Réf. Sonepar
03350524725
Réf. Fournisseur
188975
Marque
Ubbink France
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
matériau:
plastique
nombre de bifurcations:
6
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
insert- / extrémité du conduit
diamètre nominal du canal branchements:
78 mm
longueur:
419 mm
largeur:
318 mm
hauteur:
179 mm
incorporable dans le béton:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


