Ubbink France - Caisson de distribution Air Excellent DB216V125-200VE 16 piquages - 188965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
raccordement conduite principale - extrémité du conduit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645246888
Réf. Sonepar
03350524688
Réf. Fournisseur
188965
Marque
Ubbink France
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement conduite principale:
extrémité du conduit
nombre de bifurcations:
16
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
insert- / extrémité du conduit
diamètre nominal du canal branchements:
78 mm
longueur:
318 mm
largeur:
318 mm
hauteur:
364 mm
incorporable dans le béton:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


