Ubbink France - Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages - 188950

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • raccordement conduite principale - extrémité du conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645246826

Réf. Sonepar

03350524682

Réf. Fournisseur

188950

Marque

Ubbink France

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

raccordement conduite principale:

extrémité du conduit

nombre de bifurcations:

8

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

raccordement ramifications:

insert- / extrémité du conduit

diamètre nominal du canal branchements:

78 mm

incorporable dans le béton:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France