Ubbink France - Cde 60/100 PP/MET 45° C15 - 704382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - plastique
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645158044
Réf. Sonepar
03350515804
Réf. Fournisseur
704382
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
forme:
coude
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre raccordement 1:
60 + 100 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
aluminium
angle du coude:
45 °
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Non
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
revêtu
diamètre raccordement 2:
60 + 100 mm
épaisseur de paroi tube interne:
2 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Classé H1 Protection incendie
Les Atouts de la gamme:
Rolux Multiflex permet de raccorder à chaque appareil condensation Haute Pression (type B2xp, C9 ou C(15) < 70kW) un conduit individuel de fumée en DN60mm extérieur (DN50mm intérieur) introduit dans le conduit existant (Shunt/Alsace).
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


