Ubbink France - Chapeau de ventilation simple D160-125mm - 169951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 125 mm
pente du toit - 0...25 °
matériau - plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non
avec pare-vent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645240275
Réf. Sonepar
03350524027
Réf. Fournisseur
169951
Marque
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
125 mm
pente du toit:
0...25 °
matériau:
plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Protège le conduit raccordé de la pluie et de la neige Se pose directement sur un tube standard Génère peu de pertes de charge Conforme au DTU 68.3
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.


