Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ubbink France - Châssis de toit 45x55cm universel tuile et ardoise - 332157

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Tophinged

  • Largeur cadre - 450 mm

  • Hauteur cadre - 550 mm

  • type de tuiles - universel

  • Angle de montage - 15...60 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645227764

Réf. Sonepar

03350522776

Réf. Fournisseur

332157

Marque

Ubbink France

modèle:

Tophinged

Largeur cadre:

450 mm

Hauteur cadre:

550 mm

type de tuiles:

universel

Angle de montage:

15...60 °

angle d'inclinaison:

15...60 °

Point de charnière:

au-dessus

commande:

manuel

commande à distance possible:

Non

cadre de fenêtre matériel:

bois

Finition extérieure du matériel:

aluminium

Finition intérieure du matériel:

bois

couleur intérieure:

bois

couleur extérieure:

anthracite

traitement des surfaces:

laqué / peint

Avec canal fixe:

Oui

nombre de briques:

4

valeur Ug:

3 W/(m².K)

ajustement de la ventilation:

manuel

pays de fabrication:

HONGRIE

avec extracteur de chaleur/fumée:

Non

Châssis de toit 45x55cm universel pour couvertures en tuiles et ardoises