Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Châssis de toit 47cm x 57cm ardoise - 332156

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Tophinged

  • Largeur cadre - 470 mm

  • Hauteur cadre - 570 mm

  • type de tuiles - universel

  • type de verre - double vitrage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645210339

Réf. Sonepar

03350521033

Réf. Fournisseur

332156

Marque

Ubbink France

modèle:

Tophinged

Largeur cadre:

470 mm

Hauteur cadre:

570 mm

type de tuiles:

universel

type de verre:

double vitrage

Angle de montage:

15...65 °

angle d'inclinaison:

15...65 °

Point de charnière:

au-dessus

commande:

manuel

commande à distance possible:

Non

cadre de fenêtre matériel:

bois

Finition extérieure du matériel:

aluminium

Finition intérieure du matériel:

bois

couleur intérieure:

bois

couleur extérieure:

anthracite

traitement des surfaces:

laqué / peint

Avec canal fixe:

Oui

ajustement de la ventilation:

manuel

avec extracteur de chaleur/fumée:

Non

Châssis de toit monobloc 47x57cm adapté aux toits ardoises.

Les Atouts de l'article:

Monobloc : facilite la pose Ouverture 3 positions

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.