Ubbink France - Chatière de ventilation ardoise Vepac 70 - 294617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pente du toit - 16...55 °
matériau - plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non
avec pare-vent - Non
hauteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645132129
Réf. Sonepar
03350294617
Réf. Fournisseur
294617
Marque
Ubbink France
pente du toit:
16...55 °
matériau:
plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
40 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


