Non retournable

Ubbink France - Clamp D100mm blanc - 712006

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Clamp D100mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • raccordement - autre

  • largeur - 45 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645069005

Réf. Sonepar

03350712006

Réf. Fournisseur

712006

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

diamètre nominal du conduit:

100 mm

raccordement:

autre

largeur:

45 mm

qualité du matériau:

autre

avec fermeture à vis:

Non

avec fermeture rapide:

Oui

avec pièce intercalaire:

Oui

finition renforcée:

Non

pour manchettes flexibles:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Collier clamp diamètre 100mm blanc pour étanchéité entre conduits.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.