Non retournable

Ubbink France - Clamp D125mm blanc - 702690

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Clamp D125mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtu

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • raccordement - autre

  • largeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645118574

Réf. Sonepar

03350702690

Réf. Fournisseur

702690

Marque

Ubbink France

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtu

diamètre nominal du conduit:

125 mm

raccordement:

autre

largeur:

35 mm

qualité du matériau:

autre

avec fermeture à vis:

Non

avec fermeture rapide:

Oui

avec pièce intercalaire:

Oui

finition renforcée:

Non

pour manchettes flexibles:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Clamp diamètre 125mm blanc.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.